EFFI-S6-312 118/1.00C312M IC902 4-/6-žlebni visokozmogljivi čelni rezkarji iz polne karbidne trdine z razbremenjenimi vratovi in hitrim podajanjem

Št. art.: 3357993
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3357993
EAN/GTIN 7291075449600
Številka proizvajalca 3357993
L-število L24180 2756

Opis

Opis:

Kvadratni konec Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,312 ″, rezanje premer (DC) 0,312″, decimalni ekvivalent 0,312 ″, globina reza maksimum (APMX) 0,016″, flavta štetje (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″, vpenjalo tipa krog, vpenjalo tipa krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,312″
  • Radij vogala (RE): 0,039″
  • Premer rezanja (DC): 0,312″
  • Toleranca premera reza: e9
  • Decimalni ekvivalent: 0,312″
  • Največja globina reza (APMX): 0,016″
  • Število flavte (NOF): 6
  • Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,014 ″/zob
  • Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,004 ″/zob
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 1″