{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy; Gniazdo czworokątne | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01201015; ZYL00352105 | |
| Kształt uchwytu | Dwie proste powierzchnie mocowania bez powierzchni płaskiej | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 12 mm; 3,5 mm | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Weldonelement starr | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 3,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 3,5 mm | |
| Długość wysięgu A | 36 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 12 mm | |
| Kompensacja długości przy nacisku | 0 mm | |
| Kompensacja długości przy odciąganiu | 0 mm | |
| Konstrukcja | Wersja smukła | |
| Do gwintowania | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Do chwytu gwintownika o średnicy | 3,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyte szybkowymienny | |
| Długość całkowita L | 49 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 12 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 12 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | hartowana; wersja zeszlifowana | |
| Masa | 0,04 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 335740 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197801319 | |
| Numer producenta | 335740 3,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |