Element Weldon sztywny, Do ø nominalnej: 3,5mm

Nr art.: 335740 3,5
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Do ø nominalnej (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewn. D 12 mm
długość wysięgu A 36 mm
odcinek przesuwu V 10 mm
zakres mocowania d 3,5 mm
Długość całkowita L 49 mm
Rodzaj produktu Oprawki do gwintowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 335740 3,5
EAN / GTIN 4045197801319
Numer producenta 335740 3,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt cylindryczny hartowany i szlifowany ze złączem szybkowymiennym. Gniazdo czworokątne do mocowania gwintownika ew. przenoszenia momentu obrotowego. Mechanizm zaciskowy zapobiega wyciągnięciu gwintownika.
Dwie powierzchnie zabierakowe przesunięte o 180° i 10 mm.

Zaleta:

  • Rozwiązanie atrakcyjne pod względem ceny.
  • Stabilne, smukłe wykonanie.
  • Zmienna długość mocowania ew. wysięgu.

Zastosowanie:

Do mocowania gwintowników m. in. w uchwycie Weldon.