{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Min. średnica mocowania D1 | 9 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 9 mm | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita L | 63 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 9 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 9 mm | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 335648 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197565709 | |
| Numer producenta | 335648 9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |