Osnovni podaljšek za reducirne trne, M6 − 20, za ⌀ držala navojnega svedra: 9mm

Št. art.: 335648 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ držala navojnega svedra (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ držala navojnega svedra 9 mm
Območje navojnega svedra M6 − 20
Priključna dolžina L 63 mm
⌀ e 34,5 mm
4-kotno držalo 7 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 335648 9
EAN/GTIN 4045197565709
Številka proizvajalca 335648 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Podaljšanje reducirnih kosov z neposrednim vpetjem navojnega svedra.

Primerno za:

GARANT prehodni kos št. 338123, 338126; vmesni kos št. 338142.