Przedłużki podstawowe do redukcji, M6 − 20, do ø chwytu gwintownika: 10mm

Nr art.: 335648 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ø chwytu gwintownika (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Min. średnica mocowania D1 10 mm
Maks. średnica mocowania D1 10 mm
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 63 mm
Wys. całkowita H1 10 mm
Szerokość całkowita B1 10 mm
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 335648 10
EAN / GTIN 4045197565716
Numer producenta 335648 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Przedłużka do redukcji z bezpośrednim mocowaniem gwintownika.

Pasuje do:

Przejściówki GARANT nr 338123, 338126; element pośredni nr 338142.