Alap hosszabbító átalakítókhoz 10 mm

Cikkszám: 335648 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfúró szár ⌀-höz 10 mm
Menetfúró tartomány M6 − 20
Csatlakozó hossz L 63 mm
⌀ e 34,5 mm
Szár négyszög 8 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 335648 10
EAN / GTIN 4045197565716

Leírás

Felhasználás:

Az átalakító meghosszabbítása a menetfúró közvetlen befogásával.

Alkalmazható:

338123, 338126 sz. GARANT átalakító; 338142 sz. közdarab
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
    Menetfúró szár ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz