Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym, M6-20, ⌀ chwytu gwintownika: 14mm

Nr art.: 335647 14

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu gwintownika (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu gwintownika 14 mm
Zakres gwintownika M6-20
⌀ zewn. D 50 mm
ø chwytu d 31 mm
długość przyłącza L 35 mm
długość wysięgu H 96 mm
⌀ e 34,5 mm
chwyt kwadratowy 11 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 335647 14
Numer producenta 335647 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego

Zastosowanie:

Do przedłużek GARANT nr 338140−8142.

Wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (Rm 600 − 800 N/mm2). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.