{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Codolo maschi a filettare | 14 mm | |
| Campo maschi a filettare | M6 − M20 | |
| ⌀ Esterno D | 50 mm | |
| ⌀ Codolo d | 31 mm | |
| Lunghezza di raccordo L | 35 mm | |
| Sporgenza totale H | 96 mm | |
| ⌀ e | 34,5 mm | |
| Quadro del codolo | 11 mm | |
| Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
| Codice articolo | 335647 14 | |
| Codice del produttore | 335647 14 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |