{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ chwytu gwintownika | 12 mm | |
| Zakres gwintownika | M6-20 | |
| ⌀ zewn. D | 50 mm | |
| ø chwytu d | 31 mm | |
| długość przyłącza L | 35 mm | |
| długość wysięgu H | 96 mm | |
| ⌀ e | 34,5 mm | |
| chwyt kwadratowy | 9 mm | |
| Rodzaj produktu | przedłużka |
| Numer artykułu | 335647 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197554130 | |
| Numer producenta | 335647 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |