{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy; chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SWB01900105; ZYL00702105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 19 mm; 7 mm | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka DS | 19 mm; 7 mm | |
| Długość chwytu LS | 21,5 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | Trzpień walcowy | |
| Adapter strona 1 | Trzpień walcowy | |
| Adapter strona 2 | gniazdo czworokątne | |
| Długość wysięgu A | 7 mm | |
| Długość korpusu po stronie maszyny | 21,5 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 30 mm | |
| Do gwintowania | tak | |
| Min. rozmiar gwintownika D1 | M3 | |
| Maks. rozmiar gwintownika D1 | M12 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Do chwytu gwintownika o średnicy | 7 mm | |
| Do chwytu kwadratowego | 5,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| Wysokość całkowita H1 | 30 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 30 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Masa | 0,11 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 335420 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197152480 | |
| Numer producenta | 335420 7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |