Bucşe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranţă cu fricţiune, M3 − M12, ⌀ cozii tarodului: 7mm

Cod articol: 335420 7
Reducere
24,35 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii tarodului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii tarodului 7 mm
Interval tarod M3 − M12
⌀ exterior D 30 mm
⌀ cozii d 19 mm
Lungimea racordului L 21,5 mm
Lungime activă H 7 mm
Pătrat coadă 5,5 mm
Tip produs Bucşă cu schimbare rapidă

Identificare și clasificare

Cod articol 335420 7
EAN / GTIN 4045197152480
Număr producător 335420 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Capete cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranţă cu fricţiune.

Aplicaţie:

Pentru mandrina de filetare cu schimbare rapidă Cod 335340.

Notă:

Bucşele cu cuplaj cu fricţiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oţelului (Rm 600 − 800 N/mm2). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliţei.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă