Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego, M3-12, ⌀ chwytu gwintownika: 10mm

Nr art.: 335420 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu gwintownika (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SWB01900105; ZYL01002105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 19 mm; 10 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 19 mm; 10 mm
Długość chwytu LS 21,5 mm
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Adapter strona 1 Trzpień walcowy
Adapter strona 2 gniazdo czworokątne
Długość wysięgu A 7 mm
Długość korpusu po stronie maszyny 21,5 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 30 mm
Do gwintowania tak
Min. rozmiar gwintownika D1 M3
Maks. rozmiar gwintownika D1 M12
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Do chwytu gwintownika o średnicy 10 mm
Do chwytu kwadratowego 8 mm
Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Wysokość całkowita H1 30 mm
Szerokość łącznie B1 30 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Masa 0,11 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 335420 10
EAN / GTIN 4045197152510
Numer producenta 335420 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego

Zastosowanie:

Do wyczepianych uchwytów do gwintowania.

Wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (Rm 600 − 800 N/mm2). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.