• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Modułowe wiertła SUMOCHAM z interfejsem FLEXFIT do wielowrzecionowych, przesuwnych wrzecienników i tokarek produkcyjnych

Nr art.: 3352562
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3352562
EAN / GTIN 7291075401202
Numer producenta 3352562
Numer L L24040 613

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 25 mm, średnica cięcia (DC): 9 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 9,0, długość całkowita (OAL): 74,8 mm, długość efektywna (LU): 32,8 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 9 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 9,4 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 9 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 9.0
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ICP 090
  • Długość całkowita (OAL) 74,8 mm
  • Długość punktu (PL) 1,35 mm
  • Długość wspornika (LPR) 52,8 mm
  • Długość użytkowa (LU) 32,8 mm