Frez trzpieniowy 90° z uchwytem gwintowym MULTI-MASTER z płytkami trójkątnymi HM390 TPKR 0401

Nr art.: 3350631
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3350631
EAN / GTIN 7291075396973
Numer producenta 3350631
Numer L L23980 1856

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0,36″, średnica (DC/DCX): 3/8″, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,12″, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 0,74 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0,36 cale
  • Interfejsy Cechy T06
  • Średnica ostrza (DC): 3/8 cala
  • Średnica (DC/DCX): 3/8 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,12 cale
  • Rozmiar napędu (DRVS): 0 315 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Długość funkcjonalna (LF): 1/2 cala
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): HM390 TPKR 0401
  • Długość całkowita (OAL): 0,74 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 2,5 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni