HM390 ETP D.38-3-MMT06-04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3350631
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3350631
EAN / GTIN 7291075396973
Gyártó száma 3350631
L-szám L23980 1856

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,36 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,12 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 0,74 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,36”
  • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): T06
  • Vágási átmérő (DC): 3/8”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,12”
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,315”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Funkcionális hossz (LF): 1/2”
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TPKR 0401
  • Teljes hossz (OAL): 0,74”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2,5 fok
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése