Dwururowe głowice do wiercenia głębokich otworów z 4-stopniowym gwintem zewnętrznym i lutowanymi krawędziami tnącymi

Nr art.: 3350002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3350002
EAN / GTIN 7291075227154
Numer producenta 3350002
Numer L L24020 562

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, długość całkowita (OAL): 56 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 18 mm
  • Rozmiar wątku połączenia (Ts) TDO-I1
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 21,8 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 20,01 mm
  • Długość całkowita (OAL) 56 mm