Modułowe głowice do frezowania czołowego z węglików spiekanych

Nr art.: 3348203
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3348203
EAN / GTIN 7291075395860
Numer producenta 3348203
Numer L L24060 720

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 0,748″, średnica krawędzi tnącej (DC): 2″, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0 468″, liczba krawędzi tnących (NOF): 12, długość całkowita (OAL): 0 551 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 748 cale
  • Promień narożnika (RE): 0,0157 cale
  • Średnica ostrza (DC): 2 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 468 cale
  • Średnica otworu mocującego (D1): 0 385 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 12
  • Długość funkcjonalna (LF): 0 551 cale
  • fz (maks.): 0,006″/ząb
  • Długość całkowita (OAL): 0 551 cale