SD FM D2.00-468D-SP19 IC908 Interchangeable Solid Carbide Face Milling Heads

Réf.: 3348203
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3348203
EAN / GTIN 7291075395860
Réf. fabricant 3348203
Article hors catalogue L24060 720

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.748″ ,Diamètre coupant (DC) 2″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.468″ ,Nombre de dents (NOF) 12 ,Longueur hors tout (OAL) 0.551″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.748″
  • Rayon (RE): 0.0157″
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.468″
  • Diamètre trou de fixation (D1): 0.385″
  • Nombre de dents (NOF): 12
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.551″
  • fz(max): 0.006 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 0.551″