• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Korpus wiertła do trójostrzowych głowic wiertarskich z chłodzeniem wewnętrznym, chwyt z powierzchnią zaciskową, głębokość wiercenia 3xD

Nr art.: 3346979
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3346979
EAN / GTIN 7291075396133
Numer producenta 3346979
Numer L L24040 975

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 1″, średnica krawędzi tnącej (DC): 0,866″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 22, długość całkowita (OAL): 6,6″, długość efektywna (LU): 2 785 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 866 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0 902 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 0 866 cale
  • Średnica nominalna: 0 866 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 1,26″
  • Długość funkcjonalna (LF): 4 213 cale
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 22
  • Zakres L/D: 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): H3P 220-IQ
  • Długość całkowita (OAL): 6,6 cale
  • Długość punktu (PL): 0,1847 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 4 398 cale
  • Długość trzonka (LS): 2,2 cale
  • Długość użytkowa (LU): 2 785 cale