Wysoko posuwowy frez trzpieniowy do stycznych płytek wymiennych z 4 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3346895
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3346895
EAN / GTIN 7291075396331
Numer producenta 3346895
Numer L L23980 2362

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica krawędzi tnącej (DC): 1,89″, liczba elementów tnących (CICT): 6, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0 059″, długość całkowita (OAL): 1-3/4″

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1,89 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 2-1/2″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 059 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 2 252 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Długość całkowita (OAL): 1-3/4″