FFV D2.5-06-1.0-R-VN07 Fast Feed Shell Mill cu Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere

Cod articol.: 3346895
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3346895
EAN / GTIN 7291075396331
Număr producător 3346895
L-Număr L23980 2362

Descriere

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 1.89″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.059″ ,Overall Length (OAL) 1-3/4″

Feature:

  • Arbor Style: A
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Diameter (DC): 1.89″
  • Cutting Diameter Maximum (DCX): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 0.059″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.252″
  • Master Insert Identification (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Overall Length (OAL): 1-3/4″