Modułowe głowice do frezowania czołowego z węglików spiekanych

Nr art.: 3344132
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3344132
EAN / GTIN 7291075390667
Numer producenta 3344132
Numer L L24070 102

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, długość korpusu (LB): 10,1 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): M5x0.5, długość funkcjonalna (LF): 92,9 mm, długość całkowita (OAL): 124,9 mm

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 10,1 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) M5x0.5
  • Długość funkcjonalna (LF) 92,9 mm
  • Długość całkowita (OAL) 124,9 mm