• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

SD FM-S-A-L120-W25-SP15 Stepped Cylindrical Shanks for Interchangeable Solid Carbide Face Milling Heads

Réf.: 3344132
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3344132
EAN / GTIN 7291075390667
Réf. fabricant 3344132
Article hors catalogue L24070 102

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 10.1 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M5x0.5, Longueur fonctionnelle (LF) 92.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 124.9 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 10.1 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M5x0.5
  • Longueur fonctionnelle (LF) 92.9 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 124.9 mm