Miniaturowy frez trzpieniowy 90° do HM390 TPKR 0401- Płytki wymienne Trigon z 3 spiralnymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3343208
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3343208
EAN / GTIN 7291075392289
Numer producenta 3343208
Numer L L23980 2955

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/8″, średnica (DC/DCX): 3/8″, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,12″, długość całkowita (OAL): 3″, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy, długość użytkowa (LU): 0,4685 cale

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/8 cala
  • Średnica ostrza (DC): 3/8 cala
  • Średnica (DC/DCX): 3/8 cala
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,12 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 3 cale
  • Długość głowy (LH): 0,56 cale
  • Długość całkowita (OAL): 3 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 2,6 stopni
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Długość użytkowa (LU): 0,4685 cale