• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 ETP D.38-3-C.38-04 90°-Miniatur-Schaftfräser für HM390 TPKR 0401- Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3343208
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3343208
EAN / GTIN 7291075392289
Herstellernummer 3343208
L-Nummer L23980 2955

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.12″ ,Gesamtlänge (OAL) 3″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 0.4685″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/8″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.12″
  • Funktionslänge (LF): 3″
  • Kopflänge (LH): 0.56″
  • Gesamtlänge (OAL): 3″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.6 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 0.4685″