Miniaturowy frez trzpieniowy 90° do HM390 TPKR 0401- Płytki wymienne Trigon z 3 spiralnymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3343207
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3343207
EAN / GTIN 7291075392272
Numer producenta 3343207
Numer L L23980 1810

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 313″, średnica (DC/DCX): 0,313″, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,12″, długość całkowita (OAL): 2-1/2″, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy, długość efektywna (LU): 0 374 cale

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 313 cale
  • Średnica ostrza (DC): 0 313 cale
  • Średnica (DC/DCX): 0 313 cale
  • Liczba elementów tnących (CICT): 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,12 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 2-1/2″
  • Długość głowy (LH): 0,47 cale
  • Długość całkowita (OAL): 2-1/2″
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 3 stopni
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Długość użytkowa (LU): 0 374 cale