HM390 ETP D.31-2-C.31-04 90° Small Diameter Endmills Carrying HM390 TPKR 0401 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3343207
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3343207
EAN / GTIN 7291075392272
Réf. fabricant 3343207
Article hors catalogue L23980 1810

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.313″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.313″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.12″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 0.374″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.313″
  • Diamètre coupant (DC): 0.313″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.313″
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.12″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2-1/2″
  • Longueur tête (LH): 0.47″
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 0.374″