Styczne płytki wymienne z 4 krawędziami skrawającymi do frezowania z dużymi posuwami

Nr art.: 3342807
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3342807
EAN / GTIN 7291075364507
Numer producenta 3342807

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 15 mm, grubość płytki tnącej (S): 9,05 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 6,4 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 1 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Długość ostrza (INSL) 15 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 9,05 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 6,4 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 1,8 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,4 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4