FF VNMT 0706ZN-ETR IC808 Plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

Cod articol.: 3342807
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3342807
EAN / GTIN 7291075364507
Număr producător 3342807

Descriere

Descriere:

Plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 9.05 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.4 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.8 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.4 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4