UNIVERSAL GLOW PLUG SOCKET 3/8″SQ.DR. 10MM LENGTH 89

Nr art.: 3341G-89 12(DP52)
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
Tamanho do motor, 3/8 polegadas
Tamanho da chave, 12 mm
Diâmetro exterior, 19 mm
Tipo de produto inserto para chave de caixa
Material aço cromo-molibdénio
Superfície cromat
Comprimento total 89 mm
Acionamento quadrado interior
Saída para parafusos com sextavado interior

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3341G-89 12(DP52)
EAN / GTIN 4991644007684
Numer producenta 3341G-89 12(DP52)
Numer L L60050 7395
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Descrição:

  • Longitud: 89 mm
  • Dimensión D2: 19 mm
  • D1: 17 mm
  • Longitud: 6 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Toma cuadrada
  • Salida 12 mm
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno