SOMX 070305-DT IC5500 Obračalne rezalne ploščice z oblikovalcem odrezkov DT za svedre DR

Št. art.: 3340385
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3340385
EAN/GTIN 7291075205428
Številka proizvajalca 3340385
L-število L24160 56

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,5 mm, premer notranjega kroga (IC) 7,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 7,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,6 mm