• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verzinkter Plombendraht, auf Spule, 200000 mm Gesamtlänge

Artikel-Nr.: 334-929
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Serie 334
Herstellerbezeichnung Verzinkter Plombendraht, auf Spule
Verpackung lose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 334-929
EAN / GTIN 4027474998400
Herstellernummer 334-929
L-Nummer L80010 1540
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der verzinkte Plombendraht, auf Spule, der Baureihe 334 wird zur universellen Verplombung in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Plombendraht besteht aus Kern und Außenkordelung und das verzinkte Eisen sorgt für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis beim Verplomben.
  • Flexibel und mobil einsetzbar
  • Gängige Ausführung ermöglicht universelle Anwendung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 200.000 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 7874 1/64
  • Drahtstärke [mm]: 0,5 x 0,3