Modułowe korpusy wierteł do wiercenia głębokich otworów z głowicami SUMOCHAM

Nr art.: 3335846
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 3335846
EAN / GTIN 7291075425987
Numer producenta 3335846
Numer L L24040 71

Opis

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de corte (DC) 21 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 21.0, Longitud utilizable (LU) 400 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 20.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20.4 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF20X1
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 21 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 21.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 21 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 28 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 20.4 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 21.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HCP 210
  • Point Length (PL) 4.94 mm
  • Voladizo (LPR) 503 mm
  • Longitud utilizable (LU) 400 mm