MNSNT 210-400-MF20X1 Punte a cannone indexabili SUMOCHAM con stelo modulare

Codice art.: 3335846
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOGUN
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3335846
EAN / GTIN 7291075425987
Codice del produttore 3335846
Numero-L L24040 71

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Cutting Diameter (DC) 21 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 21.0, Usable Length (LU) 400 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 20.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20.4 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF20X1
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 21 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 21.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 21 mm
  • Drive Size (DRVS) 28 mm
  • Diametro flangia (DF) 20.4 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 21.0
  • Master Insert Identification (MIID) HCP 210
  • Point Length (PL) 4.94 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 503 mm
  • Lunghezza utile (LU) 400 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOGUN" Visualizza tutto