Korpus wiertła do trójostrzowych głowic wiertarskich z chłodzeniem wewnętrznym, chwyt z powierzchnią zaciskową, głębokość wiercenia 5xD

Nr art.: 3335726
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3335726
EAN / GTIN 7291075394009
Numer producenta 3335726
Numer L L24040 777

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 32 mm, średnica cięcia (DC): 24 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 24, długość całkowita (OAL): 229,54 mm, długość efektywna (LU): 125,21 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 24 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 24,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 24 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 42 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 164,33 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 24
  • Zakres L/D 5xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H3P 240
  • Długość całkowita (OAL) 229,54 mm
  • Długość punktu (PL) 5,21 mm
  • Długość wspornika (LPR) 169,54 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 60 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 125,21 mm