Korpus wiertła do trójostrzowych głowic wiertarskich z chłodzeniem wewnętrznym, chwyt z powierzchnią zaciskową, głębokość wiercenia 3xD

Nr art.: 3335699
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3335699
EAN / GTIN 7291075391916
Numer producenta 3335699
Numer L L24040 742

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 20 mm, średnica cięcia (DC): 16 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 16, długość całkowita (OAL): 131,25 mm, długość efektywna (LU): 51,44 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 16,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 16 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 25 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 77,81 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 16
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H3P 160
  • Długość całkowita (OAL) 131,25 mm
  • Długość punktu (PL) 3,44 mm
  • Długość wspornika (LPR) 81,25 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 50 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 51,44 mm