Narzędzia do rowkowania i toczenia z dwustronnym mocowaniem na automatach tokarskich z wrzeciennikiem przesuwnym

Nr art.: 3333600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3333600
EAN / GTIN 7291075386981
Numer producenta 3333600
Numer L L23920 3283

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia
  • maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 118″
  • min. szerokość cięcia (CWN): 0 039″
  • Długość całkowita (OAL): 4 921 cale

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 433 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 118 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 039 cale
  • Długość całkowita (OAL): 4 921 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1/2 cala
  • Szerokość trzonka (B): 1/2 cala