SCHL 12.7.7-41BF Unelte de debitare și strunjire cu prindere pe ambele părți pe strunguri automate cu cap glisant.

Cod articol.: 3333600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3333600
EAN / GTIN 7291075386981
Număr producător 3333600
L-Număr L23920 3283

Descriere

Descriere:

  • Suport de scule de debitare/întoarcere
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,118″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,039″
  • Lungime totală (OAL): 4,921″

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.433″
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.118″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.039″
  • Lungime totala (OAL): 4.921″
  • Înălţimea cozii (H): 1/2″
  • Lăţimea cozii (B): 1/2″