{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,49 m | |
| Liczba segmentów drabiny | 3 | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 12 | |
| Szerokość szczebli | 0,03 m | |
| Głębokość szczebli | 0,03 m | |
| Odstęp między szczeblami | 280 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem | |
| Z regulacją wysokości | tak | |
| Możliwość składania | tak | |
| Długość kroku | 2,393 m | |
| Nachylenie | 70 stopni | |
| Z możliwością ustawienia na schodach | tak | |
| Norma | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Długość segmentów drabiny | 3,615 m | |
| Długość wysuniętej drabiny | 8,667 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina wielofunkcyjna |
| Numer artykułu | 33312 | |
| EAN / GTIN | 4031405333123 | |
| Numer producenta | 033312 | |
| Numer L | L90110 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |