{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,49 m | |
| Nombre d’éléments | 3 | |
| Exécution marchepied | echelon | |
| Nombre d’échelons par segment | 12 | |
| Largeur échelon | 0,03 m | |
| Profondeur échelon | 0,03 m | |
| Espacement des échelons | 280 mm | |
| Assemblage échelon-montant | sertissage | |
| Réglage en hauteur | oui | |
| Propriété repliable | oui | |
| Longueur de marche | 2,393 m | |
| Inclinaison | 70 degré | |
| Compatible escaliers | oui | |
| Norme | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Longueur éléments | 3,615 m | |
| Longueur échelle déployée | 8,667 m | |
| Type de produit | echelle multi-usage |
| Référence article | 33312 | |
| EAN / GTIN | 4031405333123 | |
| Réf. fabricant | 033312 | |
| Article hors catalogue | L90110 16 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |