Spiekane płytki skrawające z 5 krawędziami skrawającymi do przecinania i rowkowania twardych materiałów obrabianych, a także do trudnych i ogólnych zastosowań.

Nr art.: 3329285
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3329285
EAN / GTIN 7291075380644
Numer producenta 3329285
Numer L L24080 269

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, promień naroża (RE): 1,5 mm, szerokość cięcia (CW): 3 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów C
  • Promień narożnika (RE) 1,5 mm
  • Tolerancja promienia narożnika (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Szerokość cięcia (CW) 3 mm
  • Maks. FEED rowkowania (fg(max)) 0,24 mm/obr.
  • Minimalna prędkość posuwu podczas nacinania (fg(min)) 0,06 mm/min