PMN D32-3C-1.5 IC908 Plaquitas Utilitarias de 5 Puntas, para Tronzado y Ranurado de Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces Generales

Número de artículo: 3329285
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3329285
EAN / GTIN 7291075380644
Número del fabricante 3329285
Número L L24080 269

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 1.5 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas C
  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.24 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.06 mm/rev