Frez do rowków z chłodzeniem wewnętrznym do płytek skrawających TANG-GRIP

Nr art.: 3327454
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3327454
EAN / GTIN 7291075381818
Numer producenta 3327454
Numer L L24130 70

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 19 mm, średnica cięcia (DC): 80 mm, liczba elementów tnących (CICT): 6, szerokość cięcia (CW): 3 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,05 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 6, średnica piasty (DHUB): 40 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 6

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Typ dysku
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 22 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 19 mm
  • Średnica ostrza (DC) 80 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 6
  • Szerokość cięcia (CW) 3 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,05 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 40 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TAG N3C
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 6
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 3900 obr./min