Adapter z 5 gniazdami płytek do odcinania i rowkowania dla stycznie zamontowanych płytek skrawających TANG-GRIP

Nr art.: 3326899
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3326899
EAN / GTIN 7291075389807
Numer producenta 3326899
Numer L L23920 1649

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,8 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 1,6 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,8 mm