ADMP D45-2.0 Adaptadores de Tronzado y Ranurado con 5 Asientos para Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP

Número de artículo: 3326899
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
Serie TANG 5 GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3326899
EAN / GTIN 7291075389807
Número del fabricante 3326899
Número L L23920 1649

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.6 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TANG 5 GRIP" Ver todos