Mocowanie termokurczliwe z systemem osiowym

Nr art.: 3325348
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3325348
EAN / GTIN 7291075381467
Numer producenta 3325348
Numer L L24120 2934

Opis

Opis:

  • Podszewka termokurczliwa, długość ciała (LB): 43,3 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 8 mm, rozmiar trzpienia (SS): 30

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 43,3 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) BT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 8 mm
  • Długość wspornika (LPR) 72 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 30