BT30 FC SRK 8X50 Mandrini a calettamento termico MAS-BT 403 con contatto frontale

Codice art.: 3325348
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3325348
EAN / GTIN 7291075381467
Codice del produttore 3325348
Numero-L L24120 2934

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 43.3 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 8 mm, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 43.3 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 8 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 72 mm
  • Shank Size (SS) 30