Uchwyt tulei zaciskowej z systemem osiowym

Nr art.: 3325342
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Collet chuck

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3325342
EAN / GTIN 7291075224276
Numer producenta 3325342
Numer L L24120 2908

Opis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica korpusu (BD): 42 mm, rozmiar interfejsu (CSI): ER25, długość wspornika (LPR): 60 mm, rozmiar trzpienia (SS): 30

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 42 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) BT
  • Rozmiar interfejsu (CSI) ER25
  • Długość wspornika (LPR) 60 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 30