BT30 FC ER25X60 Glave za vpenjalne stročnice z aksialnim naleganjem

Št. art.: 3325342
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3325342
EAN/GTIN 7291075224276
Številka proizvajalca 3325342
L-število L24120 2908

Opis

Opis:

vpenjalno držalo ER/TG, premer telesa (BD) 42 mm, velikost vmesnika (CSI) ER25, dolžina vpenjalne glave (LPR) 60 mm, velikost stebla (SS) 30

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 42 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Velikost vmesnika (CSI) ER25
  • Dolžina ovratnika (LPR) 60 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 30